Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-104-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 51.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 207-104-2F
Rubix:160000000405763
Produttore:78386
EAN:7316576617010
SOPPORTO YEL 207-104-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-104-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,1x72x72 mm
Peso596,2 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza51,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio31,75 mm
Gabbiapoliammide
Spessore51,1 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2), a lunga durata
Carico statico di base, radiale - C0r15,3 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.