Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E50-XL-KLL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E50-XL-KLL
Rubix:170000000703362
Produttore:0008523920000
EAN:4064327885500
0008523920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E50-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008523920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E50-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio50 mm
Gabbiapoliammide
Spessore22 mm
Lubrificantegrasso ga13
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
63,18 IVA esclusa
/ Unità
77,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.