Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE30-XL-NPP-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE30-XL-NPP-B
Rubix:160000000403166
Produttore:0008494050000
EAN:4012802800814
0008494050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008494050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore35,8 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
€ 22,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.