Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE40-XL-KTT-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-XL-KTT-B
Rubix:160000000403758
Produttore:0008516200000
EAN:4012802800173
0008516200000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (100cr6)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008516200000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (100cr6)
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
43,10 IVA esclusa
/ Unità
52,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.