Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE30-XL-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE30-XL-NPP-B-FA106
Rubix:170000000703306
Produttore:0008427290000
EAN:4012802787696
0008427290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008427290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-B-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x62x62 mm
Peso320 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Codice doganale84821090
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.