Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 211-200-2F, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 71.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 211-200-2F
Rubix:170000000490319
Produttore:78465
EAN:7316577754769
SOPPORTO YEL 211-200-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio (sae 52100 bearing steel)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 211-200-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio (sae 52100 bearing steel)
Larghezza71,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43592,6 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio50,8 mm
Gabbiapoliammide
Spessore55,6 mm
Lubrificantegrasso long-life skf a base litio/calcio (nlgi 2)
Carico statico di base, radiale - C0r29002,4 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
92,27 IVA esclusa
/ Unità
112,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.