Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KRR-B-FA101, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-XL-KRR-B-FA101
Rubix:999210330085571
Produttore:0008406100000
EAN:4012802788587
0008406100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-FA101

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio al cromo indurito per tutta la sezione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008406100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-FA101


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-FA101

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio al cromo indurito per tutta la sezione
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Lubrificantel069
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
131,86 IVA esclusa
/ Unità
160,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.