Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRA30/62-XL-FA106, Diametro esterno: 62.2 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRA30/62-XL-FA106
Rubix:160000000403687
Produttore:0008348740000
EAN:4012802789195
0008348740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRA30/62-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62,2 mm
Larghezza30,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008348740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRA30/62-XL-FA106


Radial insert ball bearings RABR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x62x62 mm
Peso195 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62,2 mm
Larghezza30,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Alesaggio30 mm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
34,08 IVA esclusa
/ Unità
41,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.