Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E30-XL-KLL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E30-XL-KLL
Rubix:160000000403983
Produttore:0008520230000
EAN:4012802800012
0008520230000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E30-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008520230000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E30-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore18 mm
Lubrificantegrasso ga13 (sapone di litio, olio minerale)
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
34,98 IVA esclusa
/ Unità
42,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.