Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE17-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE17-XL-NPP-B
Rubix:160000000403163
Produttore:0008493160000
EAN:4012802800883
0008493160000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE17-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008493160000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE17-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
15,18 IVA esclusa
/ Unità
18,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.