Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE40-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE40-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403699
Produttore:0008432290000
EAN:4012802787238
0008432290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE40-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008432290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE40-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Spessore43,8 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
35,84 IVA esclusa
/ Unità
43,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.