Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE90-XL-KRR-B, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE90-XL-KRR-B
Rubix:170000000703474
Produttore:0008777350000
EAN:4064327885807
0008777350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE90-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008777350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE90-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza52 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr109000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
268,70 IVA esclusa
/ Unità
327,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.