Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE30-XL-KRR-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE30-XL-KRR-B
Rubix:170000000703593
Produttore:0009441730000
EAN:4012802803686
0009441730000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE30-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009441730000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE30-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza36,6 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio30 mm
Gabbiaplastica
Spessore50,2 mm
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r16700 N
57,78 IVA esclusa
/ Unità
70,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.