Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 211-203, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55.56 mm | Larghezza: 48.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 211-203
Rubix:170000000490398
Produttore:78630
EAN:7316576617386
SOPPORTO YET 211-203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,56 mm
Diametro esterno100 mm
Materialesae 52100 acciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 211-203


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,4x100x100 mm
Peso987 g
Diametro interno55,56 mm
Diametro esterno100 mm
Materialesae 52100 acciaio per cuscinetti
Larghezza48,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio55,56 mm
Gabbianylon
Spessore32,6 mm
Lubrificantegrasso a lunga durata a base litio/calcio, consistenza nlgi 2 (pre-lubrificato e rilubrificabile).
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
77,65 IVA esclusa
/ Unità
94,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.