Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE35-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE35-NPP-B-FA106
Rubix:170000000523904
Produttore:0008403000000
EAN:4012802788709
0008403000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008403000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-NPP-B-FA106


Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x72x72 mm
Peso470 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza39 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Alesaggio35 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
29,58 IVA esclusa
/ Unità
36,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.