Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E45-XL-KRR, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E45-XL-KRR
Rubix:160000000403993
Produttore:0008146010000
EAN:4064327885036
0008146010000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E45-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008146010000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E45-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeghisa
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
45,75 IVA esclusa
/ Unità
55,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.