Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE45-XL-KRR-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-XL-KRR-B
Rubix:160000000403962
Produttore:0008036500000
EAN:4064327794925
0008036500000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008036500000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
41,72 IVA esclusa
/ Unità
50,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.