Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE35-XL-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE35-XL-NPP-B-FA106
Rubix:170000000703308
Produttore:0008427610000
EAN:4012802787658
0008427610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE35-XL-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008427610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE35-XL-NPP-B-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
29,58 IVA esclusa
/ Unità
36,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.