Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE65-214-XL-KTT-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE65-214-XL-KTT-B
Rubix:160000000403763
Produttore:0009787440000
EAN:4064327886613
0009787440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE65-214-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009787440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE65-214-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeghisa
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
145,08 IVA esclusa
/ Unità
177,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.