Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 43.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 208
Rubix:160000000405745
Produttore:YET 208
EAN:7316577295392
SOPPORTO YET 208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 208


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza43,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Codice doganale84821090
33,67 IVA esclusa
/ Unità
41,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.