Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA CRB20/83-XL, Diametro esterno: 83.6 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:CRB20/83-XL
Rubix:999210326081762
Produttore:0008335410000
EAN:4012802790337
0008335410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB20/83-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008335410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB20/83-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x84x84 mm
Peso250 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Alesaggio20 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
28,55 IVA esclusa
/ Unità
34,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.