Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC204D1, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC204D1
Rubix:999180600089034
Produttore:UC204D1 N
EAN:00029176543920
CUSCINETTO UC204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC204


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso174 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.