Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA PE25-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PE25-XL
Rubix:160000000404015
Produttore:0009493610000
EAN:4012802801958
0009493610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009493610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE25-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio PE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza32 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
32,87 IVA esclusa
/ Unità
40,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.