Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE25-XL-KRR-B-FA125.5, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:160000000403768
Produttore:0028281700000
EAN:4012802812831
0028281700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialecorrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0028281700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B-FA125.5


Cuscinetto a sfere a gola profonda con inserto radiale GE..-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,5x52x52 mm
Peso240 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialecorrotect
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
25,03 IVA esclusa
/ Unità
30,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.