Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE25-XL-KLL-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE25-XL-KLL-B
Rubix:170000000703354
Produttore:0008518920000
EAN:4012802800074
0008518920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008518920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
26,05 IVA esclusa
/ Unità
31,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.