Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR SES208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR - Unità cuscinetto - SES.203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SES208
Rubix:999250616004364
EAN:3413529500314
CUSCINETTI Y SES208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SES208


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico, fissaggio con anelli eccentrici, guarnizione a labbro singolo, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x88x55 mm
Peso652 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr22800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.