Cuscinetto a rulli conici FAG 30208-A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 19.75 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30208-A
Rubix:160000000375765
Produttore:0167105250000
EAN:4054364839031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 19,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167105250000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30208-A
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,75x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 19,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Regime limite | 9600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,75 mm |
| Norma | ISO 10317;DIN ISO 355;DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 73000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito