Cuscinetto a rulli conici FAG 33014, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:33014
Rubix:160000000375903
Produttore:0167133460000
EAN:4054369008371
0167133460000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33014

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167133460000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33014


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x110x110 mm
Peso1100 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite6200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
NormaISO 355;DIN 720;ISO 10317
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Codice doganale84822000
44,63 IVA esclusa
/ Unità
54,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.