Cuscinetto a rulli conici FAG 33220, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:33220
Rubix:160000000375938
Produttore:0167141640000
EAN:4012801051323
0167141640000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33220
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167141640000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33220


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x180x180 mm
Peso6870 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Regime di riferimento2650 rpm
Regime limite3700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto63 mm
Carico statico di base, radiale - C0r660000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr430000 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
285,40 IVA esclusa
/ Unità
348,19 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.