Cuscinetto a rulli conici FAG 30212-H, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30212-H
Rubix:999210325075176
Produttore:0953901030000
EAN:4054372590795


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 30212-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 5440 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 121000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS