Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB59/22, Diametro esterno: 39 mm | Diametro interno: 22 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIB59/22
Rubix:160000000399594
Produttore:0007923730000
EAN:4047643027465




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0007923730000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB59/22
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x39x39 mm |
|---|---|
| Peso | 122 g |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito