Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-2Z, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-2Z
Rubix:160000000374624
Produttore:0167236430000
EAN:4012801165525
0167236430000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6310-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167236430000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6310-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1120 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.