Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-2Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6311-2Z
Rubix:160000000374626
Produttore:0167237590000
EAN:4012801165679
0167237590000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6311-2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167237590000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6311-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1430 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite6600 rpm
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.