Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71913-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCS71913-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381616
Produttore:0387175060000
EAN:4026677557650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387175060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71913-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 897,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1094,68 IVA inclusa
- Esaurito