Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 693-2Z-HLC, Diametro esterno: 8 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:693-2Z-HLC
Rubix:170000000995347
Produttore:0554719190000
EAN:4012802559651


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0554719190000-CUSCINETTO A SFERE 693-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere a gola profonda 69...-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 3 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 69..-2z |
| Regime limite | 87000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 179 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 559 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Esaurito