Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S626-2Z-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:S626-2Z-HLC
Rubix:999210325076552
Produttore:0551766900000
EAN:4012802608007
0551766900000-CUSCINETTO A SFERE S626-2Z-HLC
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551766900000-CUSCINETTO A SFERE S626-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S62..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,65 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Series62..-2z
Regime limite45500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r711 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1990 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,82 IVA esclusa
/ Unità
4,67 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.