Cuscinetto radiale a sfere FAG 609-2Z-HLC, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:609-2Z-HLC
Rubix:160000000373456
Produttore:0575207800000
EAN:4012802324464
0575207800000-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0575207800000-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLC


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x24x24 mm
Peso16 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento28500 rpm
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1430 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.