Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6202-C-2Z
Rubix:160000000374258
Produttore:0592422560000
EAN:4012802361056
0592422560000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592422560000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-C-2Z


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG, di generazione C, è progettato per ottimizzare le prestazioni riducendo al contempo il rumore e le vibrazioni. Grazie a un design robusto con gabbia in acciaio rivettato, garantisce la massima efficienza in diverse applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG si distingue per il suo design all’avanguardia. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata e di superfici ottimizzate che riducono l’attrito e migliorano le prestazioni. La sua produzione di nuova generazione consente una riduzione del rumore, garantendo al contempo un’elevata affidabilità in ambienti difficili.

Manutenzione:
Per garantire la durata di questo cuscinetto è necessaria una manutenzione minima. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato di lubrificazione e di pulirlo per evitare l’accumulo di particelle. Questo cuscinetto deve funzionare a temperature moderate, senza un’eccessiva esposizione al calore, al fine di mantenere le proprie prestazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, pertanto non è protetto da spruzzi o contaminazioni. Si raccomanda quindi di utilizzarlo all’interno di un carter o in un ambiente pulito.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti. Da oltre un secolo innova nel campo delle soluzioni meccaniche e industriali. Presente in numerosi settori, si distingue per la costante ricerca di prestazioni, l’affidabilità e i sistemi ingegneristici avanzati.

Punti di forza

- Riduzione delle vibrazioni e del rumore per un funzionamento più silenzioso.
- Lunga durata grazie a materiali e progettazione robusti.
- Adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali e meccaniche.
- Basso attrito per una migliore efficienza energetica.
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in diverse applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori, nelle pompe ecc. Sono perfettamente adatti ad ambienti che richiedono una riduzione del rumore e la massima efficienza, come gli impianti di produzione o i sistemi meccanici complessi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso45 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime di riferimento22400 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.