Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-C-2HRS, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6203-C-2HRS
Rubix:160000000374351
Produttore:0592584030000
EAN:4012802361230
0592584030000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6203-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592584030000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6203-C-2HRS


Cuscinetti radiali a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso67 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Regime limite16900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.