Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-2Z, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-2Z
Rubix:160000000374280
Produttore:0167205630000
EAN:4026677821256
0167205630000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167205630000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-2Z


Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso413 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2z
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.