Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-2Z, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-C-2Z
Rubix:160000000374277
Produttore:0790715200000
EAN:4047643293679
0790715200000-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0790715200000-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2Z


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62. . -C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
7,90 IVA esclusa
/ Unità
9,63 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.