Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2Z-L069-C3>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-6205-C-2Z-L069-C3
FAG:6205-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210325077046
Produttore:0953501790030
EAN:4054372736780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0953501790030-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-2Z-L069-C3>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Regime limite | 18400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione