Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7215-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381797
Produttore:0219382610000
EAN:4026677674784
0219382610000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7215-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219382610000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7215-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1210 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84821090
440,72 IVA esclusa
/ Unità
537,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.