0167349390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2212-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376538
Produttore:0167349390000
EAN:4012801176859
0167349390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearings NJ22..-E, main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with cage
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore