Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1216-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:1216-TVH-C3
Rubix:160000000374850
Produttore:0167004900030
EAN:4012801184113
0167004900030-CUSCINETTO A SFERE 1216-TVH-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167004900030-CUSCINETTO A SFERE 1216-TVH-C3


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1670 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,97 IVA esclusa
/ Unità
95,12 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.