Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2201-2RS-TVH, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2201-2RS-TVH
Rubix:160000000374937
Produttore:0167026110000
EAN:4012801160179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0167026110000-CUSCINETTO A SFERE 2201-2RS-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 53 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,49 IVA inclusa
- Esaurito