Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2313-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2313-TVH-C3
Rubix:160000000375043
Produttore:0167079150030
EAN:4012801484947


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0167079150030-CUSCINETTO A SFERE 2313-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 3230 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 98000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,61 IVA inclusa
- Esaurito