Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-M, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2305-M
Rubix:160000000375056
Produttore:0190012400000
EAN:4012801483636


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0190012400000-CUSCINETTO A SFERE 2305-M
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 358 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,93 IVA inclusa
- Esaurito