0167018520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20212-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:20212-TVP-C3
Rubix:160000000379170
Produttore:0167018520030
EAN:4012801159890
0167018520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20212-TVP-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167018520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20212-TVP-C3


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso805 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
187,81 IVA esclusa
/ Unità
229,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione