0167020850000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20307-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20307-TVP
Rubix:160000000377407
Produttore:0167020850000
EAN:4012801159968
0167020850000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20307-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020850000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20307-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso504 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84823000
€ 154,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione